- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- 安全保護具
- メガネ・ゴーグル・防災面
- 白内障 保護 メガネのおすすめ人気ランキング
白内障 保護 メガネのおすすめ人気ランキング
2026/04/24更新95件の「白内障 保護 メガネ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「メオガード」、「医療用防護めがね」、「医療用メガネ・ゴーグル」などの商品も取り扱っております。
ソフトな鼻パッドが左右に動き調節可能です。ツルの角度が調整できます。レンズに防曇加工が施されています。フレーム枠の角度を調整できます。
レンズ色クリア材質(レンズ)ポリカーボネート機能鼻パッド調節可能、つる角度調整可能、防曇加工、フレーム角度調整可能仕様両面曇り止め加工、防曇加工、防傷加工、UVカット、角度調整可能、ノーズパッドトラスコ品番388-6930形状二眼型質量(g)28規格ANSI規格品(Z87.1)JIS規格JIS T 8147規格品材質(フレーム)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.3
1個
¥1,398税込¥1,538
当日出荷
フードが目立ちにくいデザインで、より自然にご使用頂けます。
機能性はそのままに、伊達メガネ風でスタイリッシュになりました。
【柔軟性の高いテンプル形状】じゃばら状のテンプルで高い柔軟性がありますので、患者様の耳が痛くなりません。
【目立たないフードデザイン】フレームの内側についたフードとフレームのカラーで、目立たずフードがお顔に自然に馴染みます。
用途男性・女性の方に。形状二眼型仕様UVカット・くもり止め・眼鏡店で度付き加工できます。サイズM質量(g)22寸法A(mm)50寸法D(mm)33.4寸法B(mm)17寸法C(mm)138
メガネの上からでも着用可能なオーバーグラスタイプ。
洗練されたデザインでオシャレなタイプの保護メガネです。
機能メガネ併用可能、UVカットレンズ、曇り止め加工形状一眼型材質ポリカーボネイト質量(g)35規格ANSI規格品外形寸法(全幅W×奥行D×全高)mm155×175×45曇り止め加工あり
テンプルラバーを採用し、耳当たりがソフトです。
樹脂バネ蝶番採用でフィット感抜群で、軽い掛け心地です。
テンプルラバーで耳当たりがソフトです。
レンズ交換が簡単にできます。
形状二眼型仕様両面曇り止め、UVカット、角度調整可、サイド付付属品専用ポーチトラスコ品番447-8401質量(g)12規格JIS T8147規格品、ANSI規格品(Z87.1)レンズ色クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)148×45×167レンズ防曇材質(フレーム)ポリカーボネート、ナイロン材質(レンズ)ポリカーボネート(両面曇り止め)レンズ厚さ(mm)2.2
1個
¥2,898税込¥3,188
当日出荷
オールクリアタイプなので視界も良好な保護メガネです。
レンズ上部にひさしが付いてますので、上部や側面からの飛来物からも保護してくれます。
プラスチックの中で耐衝撃性が高いポリカーボネートをレンズに採用。
メガネ併用可。
用途飛来物等から眼を守るための作業用として材質ポリカーボネート形状一眼型レンズ色クリアレンズ加工無し機能メガネ併用可、耐衝撃性
デザイン性に優れている快適な安全保護メガネです。
鼻パッド部に塩ビ(PVC)素材を使っており、鼻へのあたりが非常に優しい構造になっています。
つる部分にも塩ビ素材を貼り付けてあり、耳へのあたりを和らげる加工をしております。
防曇(曇り止め)加工で、レンズ表面に傷が付きにくい硬化処理を施しております。
用途研磨、切削作業、大工、草刈作業などに。形状一眼型機能防曇加工、傷付防止質量(g)29レンズ色クリア(透明)フレーム色ブルー/黒レンズ防曇処理&硬化処理材質(フレーム)ナイロン&PVC(塩ビ)材質(レンズ)PC(ポリカーボネート)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)材質(パッド)PVC(塩ビ)
1個
¥699税込¥769
当日出荷
121℃、20分でのオートクレーブ(高圧蒸気滅菌)が可能。
顔あたりのよい上部ソフトクッションバー付オーバーグラスタイプ。
仕様121℃20分でのオートクレーブ減菌が可能機能上ひさしサイド付、めがね併用可形状一眼型レンズ色クリア材質(レンズ)ポリカーボネート材質フレーム・レンズ/PC(ポリカーボネート)、クッションバー/シリコントラスコ品番470-3758質量(g)43タイプメガネ併用可寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)158×65×150アズワン品番1-8130-01RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
1個
¥1,198税込¥1,318
当日出荷
左右が見やすいワイドビュー密閉仕様です。液体飛沫、粉じん、ダイオキシン、アスベスト対策に最適です。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。マスク併用可能です。
形状ゴーグル型機能UVカット、マスク併用可能トラスコ品番365-8538幅(mm)178型密閉型高さ(mm)86質量(g)101タイプ密閉タイプレンズ色クリアフレーム色クリアレンズ防曇材質(フレーム)ポリプロピレン/ウレタン系エラストマー材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.2材質(バンド)布・ゴム混紡
1個
¥1,298税込¥1,428
当日出荷
頑丈でフィット感抜群!
軽量で衝撃に強いポリカーボネート製。
紫外線も90%カット。
曇り止め加工
USA安全規格のANSI Z80.3、2001適合
用途研磨、ハツリ、切削、現場作業大工仕事、草刈り、野外作業などマスクを伴う作業に形状二眼型機能軽量、紫外線カット、曇り止め加工質量(g)約25規格ANSI規格品(Z87.1)レンズ防曇材質(フレーム)ナイロン材質(レンズ)ポリカーボネイト(曇り止め加工)UVカット90%
室内・外出用問わず使用できる、軽くてスポーティな保護グラスです。
弾力性のあるつると先端のゴム系樹脂でしっかりとまります。
用途ウォーキングなど外出用として形状一眼型サイズレギュラー質量(g)22寸法A(mm)74寸法D(mm)44寸法B(mm)16寸法C(mm)125フレーム(mm)140
名古屋眼鏡メオガードDX 8915-01
白内障や眼内レンズ術後の目をガードする保護メガネです。フレームの角度と長さが自由に調整できます。
仕様(レンズ)UVカット機能フレーム角度・長さ調整可形状二眼型材質ソフトアーム:熱可塑性ポリウレタン樹脂色本体:クリア レンズカラー:ブラウンサイズDX質量(g)34奥行(mm)153~160レンズ色ブラウン寸法A(mm)58寸法D(mm)47寸法B(mm)15寸法C(mm)115~125外寸(mm)149材質(フレーム)ポリカーボネート材質(レンズ)ポリカーボネートアズワン品番8-7463-04材質(テンプル)ポリカーボネート
1個
¥3,500税込¥3,850
5日以内出荷
粉じんや液体飛沫防止に最適なゴーグル型保護メガネです。
通気孔(ベンチレート)付で曇りにくくなっています。
レンズはポリカーボネイトに硬化処理&防曇処理を施しております。
顔に接触する部分に柔らかな塩ビ素材を使用しており、快適な装着感を味わえます。
デザインは視野を広げるためのワイドビュータイプです。
メガネ併用可。
用途研磨、切削作業。粉体作業など。仕様防曇処理、硬化処理、通気孔付、マスク併用可、メガネ併用可。機能硬化処理レンズ、防曇処理、メガネ併用可形状ゴーグル型レンズ両面防曇材質(フレーム)塩ビ、(レンズ)ポリカーボネイド、(通気孔)ポリプロピレン、(バンド)ナイロン色(フレーム、レンズ)クリア、(バンド)黒質量(g)約113関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥699税込¥769
当日出荷
ワイドフィルム採用で、視野角度の非常に広いアイウェアです。
10gと非常に軽量ですので長時間の装着でも疲れにくくなっています。
曇り止め加工済みです。眼鏡をかけたままでもお使いになれます。
仕様防曇機能曇り止め加工、メガネ併用可形状一眼型寸法(mm)幅148×縦80×テンプル長さ160サイズフリータイプ使い捨て
手術後の目を保護します。つるを取り外してヘッドバンドに交換できますので、24時間装着できます。
付属品交換用ヘッドバンド、ソフトケース材質レンズ/PC(ポリカーボネイト)(UVカット)、フレーム/TR-90、アーム/熱可塑性エラストマー、ヘッドバンド/ゴム
上ひさしサイド付で安全性と快適機能を兼ね備えた軽量保護めがね。
金属パーツ不使用。ノーズパッドの表裏を替えれば、高さ調節可能。
レンズ色クリア材質(レンズ)ペトロイド・AFレンズ仕様耐擦傷性、防曇性、耐衝撃性、紫外線吸収トラスコ品番384-5010形状一眼型色クリア質量(g)26フレーム色クリスタルブルー加工硬化処理機能ひさし有JIS規格JIS規格品材質(フレーム)プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
1個
¥1,498税込¥1,648
当日出荷
高性能曇り止めのV+コートを採用しています。ソフトな鼻パッドが左右に動き調節可能です。フレーム枠、テンプルの角度を調整できます。レンズに防曇加工が施されています。
機能曇り止め・角度調整可・鼻パッド有・鼻パッド調整可形状二眼型レンズ色クリア材質(レンズ)くもり止めレンズ幅(mm)146高さ(mm)47質量(g)28レンズ形状両面曇り止めコーティング高性能曇り止めコートレンズ厚さ(mm)2.3
名古屋眼鏡メオガードナチュラルS
フードが目立ちにくいデザインで、より自然にご使用頂けます。
機能性はそのままに、伊達メガネ風でスタイリッシュになりました。
【柔軟性の高いテンプル形状】じゃばら状のテンプルで高い柔軟性がありますので、患者様の耳が痛くなりません。
【目立たないフードデザイン】フレームの内側についたフードとフレームのカラーで、目立たずフードがお顔に自然に馴染みます。
用途女性・小顔の方に。形状二眼型仕様UVカット・くもり止め・眼鏡店で度付き加工できます。サイズS質量(g)19寸法A(mm)50寸法D(mm)31寸法B(mm)15寸法C(mm)134
名古屋眼鏡メオガードネオ,L,クリア
白内障、眼内レンズ術後の目をやさしく守ります。
確実に目を保護するために、紫外線カット99.8%・衝撃に強いポリカーボネートレンズの使用・目立たないシンプルなデザイン。
ジャストフィットできるソフトアームなど様々な機能を追加。
メオガードDX(8915-01)は、フレームの角度と長さが自由に調整できます。
白内障や眼内レンズ術後の目をガードする保護グラスです。
フードの形状を工夫し隙間をなくしました。
付属品ソフトケース材質TR90、ポリカーボネート (DX)ポリカーボネート色クリアサイズL質量(g)34レンズブラウン15%UVカット
1個
¥2,798税込¥3,078
4日以内出荷
スタンダードタイプにもゴーグルタイプにも替えれるハイブリッドな安全保護メガネです。
つる部を抜いてゴムバンドに変更することでゴーグルに早変わり。
つる先端にはラバー素材を付けていますので、長時間の着用でも耳上が痛くなりにくいです。
レンズ周囲にエラストマー材を使用し、ゴーグルタイプ装着時の顔あたりを和らげています。
ノーズクリップは幅の調整も可能です。
用途研磨、切削作業、大工、草刈作業などに。形状2眼型レンズ色クリア(透明)材質(レンズ)ポリカーボネート質量(g)約27(メガネタイプ)/約25(ゴーグルタイプ)フレーム色シルバー材質(フレーム)ポリプロピレン、エラストマー関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)材質(パッド)塩化ビニル材質(バンド)ナイロン
1個
¥899税込¥989
当日出荷
顔なじみがよく、患者様に違和感を与えない眼鏡タイプです。
超軽量弾力素材を使用しているため、長時間使用しても疲れにくくなっています。
外来診療から処置まで、幅広い用途に使用できます。
光を反射しにくい素材を使用しているため、光の反射による視界の妨げがありません。
レンズ交換が簡単にできる設計です。
セット内容フレーム×1本、レンズ×2枚種別眼鏡タイプ